6 samolepilnih brusnih plošč 125 mm, različne velikosti, H+M, SXE

Št. art.: 631232000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631232000
EAN/GTIN 4007430430854
Številka proizvajalca 631232000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni brusni papir s polodprto prevleko in visoko stopnjo odstranjevanja materiala za homogen vzorec brušenja
  • Za furnir, masivni les, poliester, jekleno in nerjavno pločevino, barvne kovine, lahke kovine
  • Napr. Za brušenje furniranih front in stranskih plošč omar, brušenje s folijo prevlečenih pohištvenih delov z robovi iz vročega lepila, dekorativno brušenje pločevine iz nerjavnega jekla, popravljalno brušenje in odstranjevanje ostrin na pločevinastih polizdelkih
  • Sortiment (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Perforirano (8 luknje)
  • Premer: 125 mm
  • Prodajna enota: 6