2 lističa za vijačno žago ″precizno za les″ 240 x 1,5 mm

Št. art.: 631141000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631141000
EAN/GTIN 4007430430243
Številka proizvajalca 631141000

Opis

Opis:

  • Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu

Lastnosti:

  • Različica: Set / zemlja / zob utrjene
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: S 1542 K.
  • Skupna dolžina: 240 mm
  • Oblikovanje materiala: HCS
  • Ustreznost materiala: Les (tudi vlažen) 15-100 mm / drva 15-90 mm
  • Opis izdelka: Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu
  • Prodajna enota: 2
  • zob: 8,5 mm / 3 TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico