2 žagina lista ″precizno za les″ 150 x 1,25 mm

Št. art.: 631120000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631120000
EAN/GTIN 4007430424549
Številka proizvajalca 631120000
L-število L01750 400

Opis

Opis:

  • Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu

Lastnosti:

  • Različica: Koničasta / ozemljitev
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: S 644 D.
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Oblikovanje materiala: HCS
  • Ustreznost materiala: Les 6-100 mm / iverna plošča 6-60 mm / vezan les / plastika / posebej za potopne reze
  • Opis izdelka: Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu
  • Prodajna enota: 2
  • zob: 4,0 mm / 6 TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico