Komplet pip za prehodne luknje

Št. art.: 63110022020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63110022020
EAN/GTIN 4014586416120
Številka proizvajalca 63110022020
L-število L00010 2695

Opis

Opis:

  • Komplet pip za prebojne luknje
  • Sestavljajo ga 1 x pipa M12 po DIN 352 / ISO 13 z nastavkom 3/4 in Weldon, vrtalnik HSS za zasuk Ø 10,2 mm z nastavkom 3/4 in Weldon in vrtalnik HSS 90° za poglobitev Ø 16,5 mm z nastavkom 3/4 in Weldon ter 1 ključ s šestilom v praktični plastični škatli za shranjevanje

Lastnosti:

  • Navoj M 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico