Vrezi za prečne luknje

Št. art.: 63110019010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63110019010
    EAN/GTIN 4014586415680
    Številka proizvajalca 63110019010
    L-število L00010 2970

    Opis

    Opis:

    • Krak za prehodne luknje
    • kratka izvedba v skladu z DIN 352 / ISO 13

    Lastnosti:

    • Navoj M 6
    • L 56 mm
    • Ø 6 mm
    • kvadrat 4,9 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico