2 lističa za vijačno žago ″gibljiv les + kovina″ 225 x 0,9 mm

Št. art.: 631097000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631097000
EAN/GTIN 4007430440914
Številka proizvajalca 631097000
L-število L01750 1728
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Proti lomljenju odporni, prožni, vijačni žagini listi < 1,0 mm debeli.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 0,9 mm
  • Ustreza Boschevemu tipu: S 1122 VF
  • Skupna dolžina: 225 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Les / les z žeblji / kovinski vložki Ø 5-175 mm / listi / cevi / profili 3-10 mm / plastika 3-175 mm
  • Opis izdelka: Listi sabljaste žage, odporni proti lomljenju, debelini < 1,0 mm
  • Prodajna enota: 2
  • zob: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico