Sklop rezkarjev-SP, 8 mm, 15 kosov

Št. art.: 631039000
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
Vrsta izdelka Profilni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631039000
EAN/GTIN 4007430171924
Številka proizvajalca 631039000
L-število L01750 282

Opis

Opis:

  • Sestavlja ga: 4 x rezkarji za utore: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x rezkarji za poševne utore: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x rezkar za poševne/sploščene utore: 31,5 mm; 45°; 1 x rezkar za V-utor 12,7 mm; 14°; 2 x rezkar za zaokrožitev: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x rezkar za sploščenje: 12,7 mm; 1 x rezkar za vogal: 12,7 mm; 14°; 1 x profilni rezkar: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x rezkar za vogal: 22,2 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico