Kamen z votlim dletom keramični vezni člen 45x10/3l100 mm C FEINC400

Št. art.: 6310
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
Cena za10 kos: 141,60 €
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6310
Kopiraj
EAN/GTIN 9003170063104
Kopiraj
Številka proizvajalca 6310
Kopiraj
L-število L50140 811
Kopiraj
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Keramični votli kamni za dleta se prednostno uporabljajo za honiranje orodij z bližnjimi zobmi. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da prilagodite svoje orodje. Stožčasta oblika vam omogoča brušenje in odstranjevanje napak vse do osnove zoba.

Lastnosti:

  • Oblika: 90HM VOTLI KAMEN ZA DLETA
  • Velikost zrnja: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : CFEIN
  • Dimenzije (Š x C / C1 l D): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Premer posode: 45 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 100 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za brušenje orodij z bližnjimi zobmi