Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 630A-3/8X7/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630A-3/8X7/16
EAN/GTIN 4000896026807
Številka proizvajalca 630A-3/8X7/16
L-število L60140 2400

Opis

Opis:

  • Globoko zakrknjen
  • Glave tanke stene
  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • ISO 1085
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 38 x 716
  • Dimenzije / dolžina: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico