Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 630/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630/8
EAN/GTIN 4000896026654
Številka proizvajalca 630/8
L-število L60140 394

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Neto teža (kg): 1,39 kg
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.