{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 9,2 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630950 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000319 | |
Številka proizvajalca | 01030006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 25 | 50 |
Površina | kromirani | kromirani | |
Zev ključa | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |