{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 18,8 mm | |
Dolžina | 24 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630950 14 | |
EAN/GTIN | 4018754000395 | |
Številka proizvajalca | 01030014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18,8 | 20,4 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/2 |
Dolžina | 24 | 77 |
Zev ključa | 14 | 14 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |