{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 17,8 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630950 13 | |
EAN/GTIN | 4018754000388 | |
Številka proizvajalca | 01030013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.421 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 17,8 | 19,1 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/2 |
Dolžina | 23 | 77 |
Zev ključa | 13 | 13 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |