{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 15,5 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630950 11 | |
EAN/GTIN | 4018754000364 | |
Številka proizvajalca | 01030011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
603 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,5 | 16,6 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/2 |
Dolžina | 23 | 77 |
Zev ključa | 11 | 11 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |