Garnitura vijačnih nastavkov za vijake XZN, 1/4-colski 4-kotnik 4-delna 1/4

Št. art.: 630927 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 4
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Pogonski profil Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630927 1/4
EAN/GTIN 4062406227586
Številka proizvajalca 630927 1/4

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake XZN z navojem M5−M10.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za vijake XZN: 4 kos (dolžina 25 mm) vel. M5; M6; M8; M10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico