Kamen z votlim dletom z vezano keramiko 45x10/3l100 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 6309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6309
EAN/GTIN 9003170063098
Številka proizvajalca 6309

Opis

Opis:

Keramična votla dleta se prednostno uporabljajo za odstranjevanje ozkozobatih orodij. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno. Zaradi stožčaste oblike je možno, da brusite in brušenje do zobne baze.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 89AMITTEL
  • dimenzija (Š x C/C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Premer: 45 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 100 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za odstranjevanje ozobljenega orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico