Brusilni kolut 175x25x32 mm, 60 N, NK,Ds

Št. art.: 630656000
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630656000
EAN/GTIN 4007430163141
Številka proizvajalca 630656000
L-število L01750 436

Opis

Opis:

  • Za brušenje orodnega jekla
  • Drobna zrnatost (60 N): primerno za fino brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. vrtalnikov, izvijačev, dlet, cepilnih orodij, dlet, rezbarskih nožev
  • Grobost (36 P): primerno za grobo brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. izvijačev, dlet, cepilnih orodij

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 175 x 25 x 32 mm
  • Primerno za: DS 175 / BS 175 / TNS 175 / DS W 5175 / DS D 6175
  • zrnje in trdota: 60 N.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico