Brusilni kolut 200x32x32 mm, 60 N, NK,Ds

Št. art.: 630635000
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630635000
    EAN/GTIN 4007430439550
    Številka proizvajalca 630635000
    L-število L01750 373

    Opis

    Opis:

    • Za brušenje orodnega jekla
    • Drobna zrnatost (60 N): primerno za fino brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. vrtalnikov, izvijačev, dlet, cepilnih orodij, dlet, rezbarskih nožev
    • Grobost (36 P): primerno za grobo brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. izvijačev, dlet, cepilnih orodij

    Lastnosti:

    • Premer x debelina x izvrtina: 200 x 32 x 32 mm
    • Primerno za: DS W 9200 / DS D 9201
    • zrnje in trdota: 60 N.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico