3/4″ natični ključ, dolgo (mm) 52 mm

Št. art.: 6305M 52mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6305M 52mm
EAN/GTIN 4991644144501
Številka proizvajalca 6305M 52mm

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 69,5 mm
Dolžina: 49 mm
Višina: 57 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 52 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico