3/4″ natični ključ, dolgo (mm) 44 mm

Št. art.: 6305M 44mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6305M 44mm
EAN/GTIN 4991644144471
Številka proizvajalca 6305M 44mm
L-število L60050 9188

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Dolžina: 45 mm
Višina: 59 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 44 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.