3/4″ natični ključ, dolgo (mm) 35 mm

Št. art.: 6305M 35mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6305M 35mm
    EAN/GTIN 4991644144396
    Številka proizvajalca 6305M 35mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 90 mm
    Dimenzija D2: 42 mm
    D1: 48,5 mm
    Dolžina: 36 mm
    Višina: 61 mm
    Pogon: 3/4″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 35 mm
    Notranji dvojni šestkotnik
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico