3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 15/16″

Št. art.: 6305A 15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6305A 15/16
EAN/GTIN 4991644144853
Številka proizvajalca 6305A 15/16
L-število L60050 10635

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Dolžina: 25 mm
Višina: 64 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 15/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico