3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 1.9/16″

Št. art.: 6305A 1.9/16
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6305A 1.9/16
    EAN/GTIN 4991644144952
    Številka proizvajalca 6305A 1.9/16
    L-število L60050 10870

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 90 mm
    Dimenzija D2: 45 mm
    D1: 54,5 mm
    Dolžina: 41 mm
    Višina: 60 mm
    Pogon: 3/4″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 1.9/16″
    Notranji dvojni šestkotnik
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico