3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 1.1/16″

Št. art.: 6305A 1.1/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6305A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644144877
Številka proizvajalca 6305A 1.1/16

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Dolžina: 28 mm
Višina: 64 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.1/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico