3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 1.11/16″

Št. art.: 6305A 1.11/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6305A 1.11/16
EAN/GTIN 4991644144976
Številka proizvajalca 6305A 1.11/16

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 47 mm
D1: 58,5 mm
Dolžina: 44 mm
Višina: 59 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.11/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico