Vrtalno kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 390/450 mm

Št. art.: 630519000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630519000
EAN/GTIN 4007430419538
Številka proizvajalca 630519000

Opis

Opis:

  • Najvišja hitrost vrtanja z zmanjšanjem trenja in izboljšanim prenosom udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
  • Stabilna in dolgotrajna središčna točka za natančno vrtanje
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Razširjene ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
  • Velik volumen 2- spiralna geometrija z ojačitvijo jedra za hiter prenos prahu iz vrtanja in največjo odpornost na lomljenje
  • Za uporabo v betonu, zidovju, naravnem kamnu, granitu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 390 mm
  • Premer: 10 mm
  • Skupna dolžina: 450 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico