Izhodna tirnica pod kotom Pocinkano jeklo

Št. art.: 63049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63049
EAN/GTIN 4031405630499
Številka proizvajalca 063049
L-število L90110 372

Opis

Opis:

  • Enostranski, pod kotom
  • Mere spar: 60 x 25 mm
  • Skupna dolžina: 1.600 mm
  • Uporabna dolžina: 1.200 mm
  • 1 enota = 1 enot

Lastnosti:

  • Dolžina: 1600 mm
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico