Priključek za vijak z zamikom 57 Nm

Št. art.: 630463000
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
Vrsta izdelka Kotna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630463000
EAN/GTIN 4007430157300
Številka proizvajalca 630463000
L-število L01750 969

Opis

Opis:

  • Kotni nastavek za vijake za profesionalno uporabo
  • Primeren za akumulatorske izvijače do največ 57 Nm in največ 2. 000 vrtljajev na minuto
  • Kvadratna dimenzija le 50 mm
  • Držalo za vijake s hitrim priključkom
  • S šesterokotno gredjo 1/4″ (6,35 mm)
  • Prevodnik iz posebnega jekla
  • Za vrtenje v smeri in proti smeri urinega kazalca
  • Rok nastavljiv v 12 položajih z zaklepnim gumbom
  • Nastavec za kotni izvijač s kotom nagiba 105°
  • za enostavno vijačenje na težko dostopnih mestih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico