Nabor bitov IV-SP, 20 kosov

Št. art.: 630454000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630454000
EAN/GTIN 4007430157195
Številka proizvajalca 630454000
L-število L01750 1325

Opis

Opis:

  • Sestavljen iz: Za vijake Torx (L= 25 mm): T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
  • Phillips ( L=25 mm): PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH 3
  • Pozidriv ( L=50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3
  • Pozidozid ( L= 50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3
  • Pozidozid ( L= 50 mm): SL4,5; SL 5,5; SL6,5/ šesterokotni: H 4
  • 1 x držalo za bite

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico