Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna

Št. art.: 630370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5,5-14
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 38
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5,5-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-7 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase
Dolžina 152 mm
Širina 92 mm
Višina 48 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630370
EAN/GTIN 3148519320435
Številka proizvajalca RL.NANO1-N
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M3–M5 ter za notranji Torx® in navojem M3–M8.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za zunanji 6-kotnik: 10 kos. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kos vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 7 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kos vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke
Spojno držalo: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole
Natični ročaj: 1 kos
Podaljšek: 2 kosa vel. 55; 100 mm
Kardanski zglob: 1 kos
Raglja: 1 kos
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico