Garnitura nasadnih ključev, Low Profile, 1/4-colski 4-kotnik 14-delne 14

Št. art.: 630355 14
Popust
108,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.711 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-14 mm
    Pakiranje Škatla iz umetne mase
    Dolžina 127 mm
    Širina 85 mm
    Višina 47 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630355 14
    EAN/GTIN 4062406096342
    Številka proizvajalca 630355 14

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
    Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

    Prednosti:

    • Zaradi majhne višine posebej primerno za tesne delovne situacije.
    • Do 50-odstotni prihranek prostora v primerjavi z običajnimi proizvodi.

    Uporaba:

    Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

    Obseg dobave:

    6-kotni nasadni ključi: 13 kosov vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Raglja: 1 kos art. 630357
    Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico