Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 35-delna

Št. art.: 630335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5,5-14
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 35
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5,5-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-7 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase, s stojalom / odlagalno posodico
Dolžina 180 mm
Širina 150 mm
Višina 54 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630335
EAN/GTIN 4000896178513
Številka proizvajalca 853-2

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M3–M5 ter za notranji Torx® in navojem M3–M8.

Obseg dobave:

6-robni nasadni ključi: 10 kos. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kosov vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 7 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kosi vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke
Podaljški: 2 kosa, vel. 55 in 101,5 mm
Raglja: 1 kos
Shranjevanje v: Plastična škatla s stojalom/odlagalno posodico

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.