Vložek iz trde pene, za garnituro: 639528

Št. art.: 630324 639528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za garnituro Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630324 639528
EAN/GTIN 4062406304805
Številka proizvajalca 630324 639528

Opis

Izvedba:

Natančno prilegajoči rezkani vložki iz trde pene za pregledno in varno shranjevanje. S kontrastnimi barvami, da lahko hitro opazite, če katero orodje manjka.

Primerno za:

Vse navedene garniture HOLEX od kat. 51 in združljivo z ustreznim vložkom HOLEX št. 630323.
Art. 639528, garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/2-colski 4-kotnik, 10-delna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico