{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 357 mm | |
Zunanja širina | 174 mm | |
Zunanja višina | 47 mm | |
Notranja dolžina | 350 mm | |
Notranja širina | 150 mm | |
Notranja višina | 37 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630323 3 | |
EAN/GTIN | 4062406258207 | |
Številka proizvajalca | 630323 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sistemska škatla 3
po ponudbi
Na zalogi
1.113 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
948 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 174 | 167 |
Zunanja višina | 47 | 45 |
Zunanja dolžina | 357 | 226 |
Notranja širina | 150 | 159 |
Notranja višina | 37 | 36 |
Notranja dolžina | 350 | 220 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla |