Univerzalna šoba D-35 mm, L-300 mm

Št. art.: 630322000
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
    Vrsta izdelka Šoba

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630322000
    EAN/GTIN 4007430418135
    Številka proizvajalca 630322000
    L-število L01760 93

    Opis

    Opis:

    • Univerzalna sesalna šoba prepriča z visokimi zahtevami
    • Velik 2K valj na zadnji strani
    • Ne glede na to, ali gre za preprogo ali trda tla, drsenje je še posebej tiho in ponuja prvovrstno sesalno zmogljivost
    • Preklapljanje

    Lastnosti:

    • Povezava Ø, znotraj: 35 mm
    • Tip: Univerzalna šoba
    • Širina: 300 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico