{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 98 mm | |
Zunanja širina | 71 mm | |
Zunanja višina | 26 mm | |
Notranja dolžina | 94 mm | |
Notranja širina | 65 mm | |
Notranja višina | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630315 0 | |
EAN/GTIN | 4045197610843 | |
Številka proizvajalca | 630315 0 |