Sesalna cev Ø 58 mm, L-3 m, A-58/58 mm

Št. art.: 630312000
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
    Vrsta izdelka Cev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630312000
    EAN/GTIN 4007430418074
    Številka proizvajalca 630312000
    L-število L01760 127

    Opis

    Opis:

    • Pri uporabi druge sesalne cevi je mogoče odsesovalno enoto postaviti na razdalji do 6 m od delovnega mesta

    Lastnosti:

    • Povezava Ø, zunaj: 58 mm
    • Opis izdelka: Če uporabljate drugo sesalno cev, lahko sesalno napravo namestite na razdalji do 6 m od delovnega mesta
    • Dolžina cevi: 3 m.
    • Cev Ø, zunaj: 58 mm cev Ø, znotraj: 47 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico