{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 35 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-13 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 2,5-8 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 174 mm | |
Višina | 47 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630308 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230890 | |
Številka proizvajalca | 630308 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura dolgih nasadnih ključev, 1/4-colski 4-kotnik 35-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.226 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Širina | 174 mm | 147 mm |
Višina | 47 mm | 45 mm |
Dolžina | 357 mm | 257 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 2,5-8 mm | 3-6 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-13 mm | 3,5-13 mm |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |