Vložki iz PUR pene 634312

Št. art.: 630304 634312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za garnituro Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630304 634312
EAN/GTIN 4062406166120
Številka proizvajalca 630304 634312

Opis

Izvedba:

Posebej oblikovani, trpežni vložki iz PUR pene, da bo orodje varno in vedno pri roki. Primerno za vse navedene garniture GARANT od kat. 50 in združljivo z ustreznim vložkom GARANT št. 630305.

Primerno za:

Art. 634312, garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik, 25-delna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico