Dvoročni ključ, šestrobni nastavek 17 x 19 mm

Št. art.: 6302760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Steckschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6302760
EAN/GTIN 4010886630273
Številka proizvajalca 6302760

Opis

Opis:

Izjemno veliko območje vrtenja
Denica z luknjami za zatiče 26 D in 26 RS (naročite posebej)
Vložki iz krom-molibdenovega jekla 42CrMo4, fosfatirani, kromirana stranica

Lastnosti:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Dizajn: Izjemno veliko območje vrtenja, steblo z luknjami za vrtljive zatiče 26 D in 26 RS
  • Premer vrtanja [mm]: 12 mm
  • Globina vstavljanja 1: 14,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 16,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 295 mm
  • Vsebina (količina kosov): 1 kos.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico