Dvojni ključ s šesterokotnim nastavkom 12 x 14 mm

Št. art.: 6302680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6302680
    EAN/GTIN 4010886630266
    Številka proizvajalca 6302680

    Opis

    Opis:

    Izjemno veliko območje vrtenja
    Denica z luknjami za zatiče 26 D in 26 RS (naročite posebej)
    Vložki iz krom-molibdenovega jekla 42CrMo4, fosfatirani, kromirana stranica

    Lastnosti:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Zasnova: Izjemno veliko območje vrtenja, gred z luknjami za vrtljive sornike 26 D in 26 RS
    • Ø izvrtine [mm]: 10 mm
    • Globina vstavljanja 1: 10,0 mm
    • Globina vstavljanja 2: 12,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
    • Material: 42CrMo4
    • Površina: fosfatiran, gred kromirana
    • Širina po ploskvah [AF]: x
    • Širina po ploskvah [mm]: 12 x 14
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 14
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico