Univerzalna krtača D-35 mm, L-120 mm, W-40 mm

Št. art.: 630244000
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
Vrsta izdelka Šoba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630244000
EAN/GTIN 4007430445063
Številka proizvajalca 630244000
L-število L01760 34

Opis

Opis:

  • Z dolgimi mehkimi ščetinami, ki nežno sproščajo umazanijo s površin
  • Primeren za vse površine; idealen tudi za uporabo pri čiščenju avtomobilov in v kleti/delavnici
  • Lahka uporaba zaradi ročaja

Lastnosti:

  • Povezava Ø, znotraj: 35 mm
  • Tip: Univerzalna krtača
  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 120 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico