Dvoročni ključ, šestrobni nastavek 5 x 6 mm

Št. art.: 6302330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6302330
EAN/GTIN 4010886630235
Številka proizvajalca 6302330

Opis

Opis:

Izjemno veliko območje vrtenja
Denica z luknjami za zatiče 26 D in 26 RS (naročite posebej)
Vložki iz krom-molibdenovega jekla 42CrMo4, fosfatirani, kromirana stranica

Lastnosti:

  • 26 D: 6
  • Zasnova: Izjemno veliko območje vrtenja, gred z luknjami za vrtljive sornike 26 D in 26 RS
  • Ø izvrtine [mm]: 6 mm
  • Globina vstavljanja 1: 5,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 6,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 202 mm
  • Material: 42CrMo4
  • Površina: fosfatiran, gred kromirana
  • Širina po ploskvah [AF]: x
  • Širina po ploskvah [mm]: 5 x 6
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 5
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 6
  • 1000 V izoliran: brez
  • 26 RS: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico