Sesalna cev Ø 35 mm, L-3,2 m, A-58/35 mm

Št. art.: 630227000
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630227000
EAN/GTIN 4061792246355
Številka proizvajalca 630227000
L-število L01760 113

Opis

Description:

  • Avec articulation rotative et raccord à baïonnette

Caractéristique(s):

  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Description du produit : avec joint pivotant et raccord à baïonnette
  • Longueur du tuyau : 3,2 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm
  • Ø du flexible, intérieur : 38 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico