Lestev z jaškom iz nerjavečega jekla V4A 400 mm svetle širine 15 stopnic

Št. art.: 63015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 15
Material Nerjaveče jeklo
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63015
EAN/GTIN 4031405630154
Številka proizvajalca 063015

Opis

Opis:

  • Kislo in pasivirano
  • Prozorna širina 400 mm
  • Pravokotne cevi 50 x 20 mm
  • Nedrseče perforirane klini
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 440 mm
  • Širina kolone: 20 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Dolžina prevodnika: 4200 mm
  • Prozorna širina: 400 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 15 klinov
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki