3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 25/32″

Št. art.: 6300A 25/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6300A 25/32
EAN/GTIN 4991644143726
Številka proizvajalca 6300A 25/32
L-število L60050 10628

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 34 mm
D1: 29,5 mm
Dolžina: 21 mm
Višina: 64 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 25/32″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico