3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 2.1/8″

Št. art.: 6300A 2.1/8
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6300A 2.1/8
    EAN/GTIN 4991644143931
    Številka proizvajalca 6300A 2.1/8

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 100 mm
    Dimenzija D2: 55 mm
    D1: 72 mm
    Dolžina: 49 mm
    Pogon: 3/4″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 2.1/8″
    Šestkotna vtičnica
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico