3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 1.5/8″

Št. art.: 6300A 1.5/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6300A 1.5/8
EAN/GTIN 4991644143863
Številka proizvajalca 6300A 1.5/8

Opis

Opis:

Dolžina: 90 mm
Dimenzija D2: 47 mm
D1: 56 mm
Dolžina: 42 mm
Višina: 60 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.5/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico