Dvojni ključ UD profil 30 x 32 mm

Št. art.: 6300470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6300470
EAN/GTIN 4010886630044
Številka proizvajalca 6300470

Opis

Opis:

S tankostenskimi glavami, profil UD
Izredno veliko območje vrtenja
Glava z luknjami za vrtljive čepe 26 D in 26 RS (naročite posebej)
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Glave so natančno brušene.

Lastnosti:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Zasnova: S tankoslojnimi glavami, zelo velikim območjem vrtenja, gredjo z luknjami za vrtljive zatiče 26 D in 26 RS
  • Ø izvrtine [mm]: 14 mm
  • premer 1 [mm]: 40,5
  • Vstavek Ø 1: 40,5 mm
  • Ø vstavljanja 2: 43,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 470 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [AF]: x
  • Širina po ploskvah [mm]: 30 x 32
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 32

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico