Garnitura nasadnih ključev, 1/4 4-kotnik, colski 27-delna 27

Št. art.: 630045 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
747 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5/32-9/16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 27
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5/32-9/16 col
Pakiranje Škatla iz umetne mase
Dolžina 280 mm
Širina 176 mm
Višina 66 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630045 27
EAN/GTIN 4045197955968
Številka proizvajalca 630045 27

Opis

Izvedba:

Pogonski in vezni deli v skladu z DIN 3122/3123. Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 11 kosov, podobno art. 631022 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 cole
6-kotni nasadni ključi, dolgi: 10 kosov, podobno art. 631417 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 cole
T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029
Natični ročaji: 1 kos, podoben art. 632840 vel. 150
Podaljški: 2 kosa, podobni art. 632420 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kos podobno art. 633520
Raglja: 1 kos podobno art. 632090
Shranjevanje: Škatla iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.